Beli Mata Bor Hole Saw Besi 1 Set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)
    Deskripsi:
    Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (
    atribut:
    • Body Material: HCS
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Thickness (mm): 1.25
    • Tooth Design: side set, milled
    • Width (mm): 19
  2. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH Reciprocating Saw Blade for Metal (Mata Gergaji Sabre)
    27%
    Mulai

    Rp71.900

    BOSCH Reciprocating Saw Blade for Metal (Mata Gergaji Sabre)
    atribut:
    • Tooth Design: side set, milled
    • Blade Material: Bi-Metal
    • Blade Material Abbreviation: BIM
    • Body Material: HCS
    • Thickness (mm): 0.9
    • Width (mm): 19
  4. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  5. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    -Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
  7. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  8. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  9. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  10. monotaro Holesaw Carbide (Gergaji Lubang)
    Rating:
    88% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Holesaw Carbide (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    It adopts 3 division carbide chip blade, reduces the resistance force, and improves work efficiency. Also, since there are grooves for discharging chips, chips are discharged smoothly. It is possible to drill a steel plate (8mm or less), copper plate (6mm or less), aluminum plate (8mm or less), stainless steel (5mm or less).
    atribut:
    • Overall Length (mm): 93
    • Drill Diameter (Ø mm): 6
    • Compatible Motor: Electric drill / drilling machine
    • Effective Cutting Capacity (mm): 4
    • Diameter Tolerance (mm): ±0.2
    • Shank Diameter (mm): 10
  11. BOSCH EXPERT Wood Corded Circular Saw Blade for Handheld Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  12. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  13. BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
  14. BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  15. OMI Hole Cutter E Type (Gergaji Lubang)
    68%
    Mulai

    Rp379.900

    OMI Hole Cutter E Type (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Usage:Steel, galvanized steel, Tin plate, etc.
    atribut:
    • Material: Center drill: SKH51
    • Overall Length (mm): 84
    • Type: E
    • Weight (g): 170
    • Effective Cutting Ability (mm): 1.6
    • Work Material: Steel, galvanized steel, tin plates, etc.
    • Usage Tool: For electric drill exclusive use
    • Drill Diameter (phi mm): 6
    • Effective Length (Maximum Cutting Depth) (mm): 8
    • Hole Saw Outer Diameter (mm): 40
    • Shank Diameter (mm): 10(No.3)
  16. BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)
    26%
    Mulai

    Rp299.900

    BOSCH Set Mata Bor CYL-9 Construction (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan at
    atribut:
    • Packaging: Platic packaging, cassette, with Euro hole
    • Diameter: 4,5,6,6,8,10,12 mm
    • Total Length: 75,85,100,100,120,120,150 mm
    • Working Length: 40,50,60,60,80,80,90 mm
    • Part Number: 2607010543
Daftar Harga Mata Bor Hole Saw Besi 1 Set Terbaru November 2026
BOSCH Bi-metal Hole Saw (Mata Gergaji Lubang)Rp43.900
BOSCH Reciprocating Saw Blade for Wood and Metal (Mata Gergaji Sabre)Rp149.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Reciprocating Saw Blade for Metal (Mata Gergaji Sabre)Rp71.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)Rp599.900
BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809) (Power Hacksaw Blade)Rp5.599.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)Rp34.000
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)